Startseite
Neu

PHOENIX CONTACT - PHC1732905 RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG Portarele - 1732905

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1732905 RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG Portarele

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 0.021 A

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

2000007691803

Artikelnummer

PHC1732905

Herstellernummer

1732905

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

0.021 A

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Breite:

21 mm

Höhe:

113 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Tiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Modulo relè con connessione Push-in, composto da base relè con LED di stato, diodo di smorzamento e leva di fissaggio, relè di sicurezza con contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3, tipo di commutazione del contatto: 4 contatti normalmente apertia riposo e 2 contatti normalmente chiuso, tensione d'ingresso: 24 V DC