Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1689064 VS-08-BU-RJ45/BU INSERTO FEMMINA - 1689064

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1689064 VS-08-BU-RJ45/BU INSERTO FEMMINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 1.5 A

  • Bemessungsspannung - 72 V

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918876937

Artikelnummer

PHC1689064

Herstellernummer

1689064

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Bemessungsspannung:

72 V

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Mit Drahtschutz:

nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Keystone-Adapter. Integration in RJ45-Anbaurahmen mit Schutzart IP65/IP67 möglich.