PHOENIX CONTACT - PHC1688722 VS-09-GC-BU/BU INSERTO PORTACONTATTI - 1688722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 9
Bemessungsstrom In - 5 A
Bemessungsspannung - 125 V
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Umgebungstemperatur - -55...125 °C
Packung
10 ST
EAN
4017918942632
Artikelnummer
PHC1688722
Herstellernummer
1688722
Hersteller
PHC
Polzahl:
9
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Umgebungstemperatur:
-55...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein