PHOENIX CONTACT - PHC1685505 RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 CONNETTORE FEMMINA - 1685505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 26 mm
Höhe - 26 mm
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918878900
Artikelnummer
PHC1685505
Herstellernummer
1685505
Hersteller
PHC
Breite:
26 mm
Höhe:
26 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Betriebstemperatur:
-20...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65


