Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1658008 VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK CONNETTORE RJ45 - 1658008

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1658008 VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK CONNETTORE RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 14 mm

  • Höhe - 14.6 mm

  • Bemessungsstrom In - 1.75 A

  • Umgebungstemperatur - -20...70 °C

  • Bemessungsspannung - 72 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356138536

Artikelnummer

PHC1658008

Herstellernummer

1658008

Hersteller

PHC

Breite:

14 mm

Höhe:

14.6 mm

Bemessungsstrom In:

1.75 A

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Bemessungsspannung:

72 V

Überspannungskategorie:

I

Verschmutzungsgrad:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13...0.25 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Aderaufbau starr und flexibel (1- und 7-drähtig).