PHOENIX CONTACT - PHC1656550 VS-SI-SD-IT PRESA CON CONTATTO - 1656550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusstechnik - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356029926
Artikelnummer
PHC1656550
Herstellernummer
1656550
Hersteller
PHC
Anschlusstechnik:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Inserto base , tipo di connessione: Connessione a vite, Italia


