PHOENIX CONTACT - PHC1656518 VS-SI-SD-DE-G PRESA CON CONTATTO - 1656518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusstechnik - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Farbe - gelb
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356029889
Artikelnummer
PHC1656518
Herstellernummer
1656518
Hersteller
PHC
Anschlusstechnik:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
gelb
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Gerätebreite:
50.7 mm
Gerätehöhe:
87.5 mm
Gerätetiefe:
67.9 mm


