PHOENIX CONTACT - PHC1607523 VC-AML 5 PORTACONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 63 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Packung
5 ST
EAN
4017918969172
Artikelnummer
PHC1607523
Herstellernummer
1607523
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...100 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein