Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1607082 SF-5ES1N8AY000 INSERTO PORTACONT. - 1607082

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1607082 SF-5ES1N8AY000 INSERTO PORTACONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Montageart - Vierkantflansch

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Mit Schirmanschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356278676

Artikelnummer

PHC1607082

Herstellernummer

1607082

Hersteller

PHC

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Montageart:

Vierkantflansch

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

30 A

Mit Schirmanschluss:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Gerätesteckverbinder Vorderwand mit Rändelmutter, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Kabeldurchmesserbereich: 0 mm ... 0 mm