Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1605617 Connettore per cavi - 1605617

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Mit Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356253970

Artikelnummer

PHC1605617

Herstellernummer

1605617

Hersteller

PHC

Polzahl:

8

Mit Gewinde:

nein

Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Flexibel einsetzbar: Leitungsdurchmesser 7,5 mm ... 18 mm zuverlässig anschließen. Umspritzte Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen.