Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1599654 RC-12S2N121K00 CONNETTORE M23 12P. FEMMI - 1599654

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1599654 RC-12S2N121K00 CONNETTORE M23 12P. FEMMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 12

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Bemessungsspannung - 74 V

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356226646

Artikelnummer

PHC1599654

Herstellernummer

1599654

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

12

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Bemessungsspannung:

74 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

50

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: RC, diritto, schermato: no, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: Invertito, tipo di connessione del contatto: Femmina, A saldare a mano, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1543932