PHOENIX CONTACT - PHC1584415 HC-D 40-I-CT-M INSER. PORTACONTATTI MASC - 1584415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 40
Durchmesser Steckkontakt - 1.6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Packung
1 ST
EAN
4046356142670
Artikelnummer
PHC1584415
Herstellernummer
1584415
Hersteller
PHC
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
40
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja