PHOENIX CONTACT - PHC1550614 Matassa di cavi - 1550614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 6
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 ST
EAN
4046356170420
Artikelnummer
PHC1550614
Herstellernummer
1550614
Hersteller
PHC
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
6
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
300 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


