Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1527472 Cavo di uscita - 1527472

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1527472 Cavo di uscita

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiterdurchmesser - 0.1 mm

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Ader-Zahl - 14

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918958954

Artikelnummer

PHC1527472

Herstellernummer

1527472

Hersteller

PHC

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.1 mm

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Ader-Zahl:

14

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

9.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...90 °C

Kategorie:

sonstige

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1527472 - SAC-14P-15 0-PUR M16FR Cavo di uscita