Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1525584 SACCEC-M12MSB-2CON-M16/10-910 CONNETTORE - 1525584

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1525584 SACCEC-M12MSB-2CON-M16/10-910 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 2

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356022323

Artikelnummer

PHC1525584

Herstellernummer

1525584

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

2

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Bemessungsspannung:

48 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Bussystem-Einbaustecker, PROFIBUS, 2-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 10 m Buskabel, 2x 0,25 mm²