Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1458088 SAC- 5,0/0,2-116/2XA-1L-Z CAVO SENS/ATT - 1458088

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1458088 SAC- 5,0/0,2-116/2XA-1L-Z CAVO SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil A

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356638500

Artikelnummer

PHC1458088

Herstellernummer

1458088

Hersteller

PHC

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil A

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

ja

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

24 V

Durchgangswiderstand:

0.005 mOhm

Schutzart (IP):

IP65

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Robuster Ventilsteckverbinder mit Z-Diode als Schutzbeschaltung. Rationell: Ansteuerung von Ventilen mit zwei Anschlüssen über nur eine Anschlussleitung.