PHOENIX CONTACT - PHC1425514 CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC CONNETTORI - 1425514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Bemessungsstrom In - 16 A
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Bemessungsspannung - 24 V
Verschmutzungsgrad - 3
Packung
1 ST
EAN
4055626407234
Artikelnummer
PHC1425514
Herstellernummer
1425514
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
24 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Betriebstemperatur:
-40...85 °C


