Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1423980 QPD W3PE2,5 9-14 M25 0,5 BK PASSAPARETE - 1423980

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1423980 QPD W3PE2,5 9-14 M25 0,5 BK PASSAPARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gewindeanschlussmaß - M25

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626365978

Artikelnummer

PHC1423980

Herstellernummer

1423980

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP66

Gewindeanschlussmaß:

M25

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, PE

Mechanische Codierung:

nein

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

62 mm

Höhe:

30 mm

Breite:

30 mm

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105. Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden.