PHOENIX CONTACT - PHC1422590 HC-Q-I-RJ45 GC-F/F INSERTO - 1422590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Anzahl der Leistungskontakte - 8
Packung
1 ST
EAN
4055626328393
Artikelnummer
PHC1422590
Herstellernummer
1422590
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Breite:
21 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
21 mm


