Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419797 SACC-SQ-M12FS-4CON-20/0,5 CONNETTORE FEM - 1419797

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419797 SACC-SQ-M12FS-4CON-20/0,5 CONNETTORE FEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Umgebungstemperatur - 85...85 °C

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356532976

Artikelnummer

PHC1419797

Herstellernummer

1419797

Hersteller

PHC

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Mit Formdichtung für M3 Schrauben. Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz. Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar. Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform. Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter. Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten.