PHOENIX CONTACT - PHC1417414 SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO CONNETTORE AD H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP), montiert - IP65 
- Bemessungsspannung - 48 V 
- Geschirmt - ja 
- Werkstoff des Gehäuses - sonstige 
- Umgebungstemperatur - 90...90 °C 
Packung
- 1 ST 
EAN
4046356525138
Artikelnummer
PHC1417414
Herstellernummer
1417414
Hersteller
PHC
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Bemessungsspannung:
48 V
Geschirmt:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
90...90 °C
Betriebstemperatur:
-25...90 °C
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold


