Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1415195 G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S CONNESSIONE CAV - 1415195

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1415195 G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S CONNESSIONE CAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 46 mm

  • Sechskant Eckmaß - 51 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626038681

Artikelnummer

PHC1415195

Herstellernummer

1415195

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

46 mm

Sechskant Eckmaß:

51 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16...28 mm

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

sonstige

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

EMV-Ausführung:

nein

Halogenfrei.