Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1414683 QPD W 3PE1,5 M20 FC BK PASSAPARETE - 1414683

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1414683 QPD W 3PE1,5 M20 FC BK PASSAPARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsstrom - 17.5 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Einbauvariante - Snap-In/Einschraubteil

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626031361

Artikelnummer

PHC1414683

Herstellernummer

1414683

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

17.5 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP66

Einbauvariante:

Snap-In/Einschraubteil

Steckrichtung:

gerade

Gewindeanschlussmaß:

M20

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...1.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Art der Verriegelung:

separat

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

0.003 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

45.5 mm

Höhe:

25 mm

Breite:

25 mm

Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1414683 - QPD W 3PE1 5 M20 FC BK PASSAPARETE