Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1413166 Cavo patch - 1413166

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1413166 Cavo patch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 20 m

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356990011

Artikelnummer

PHC1413166

Herstellernummer

1413166

Hersteller

PHC

Kategorie:

sonstige

Länge:

20 m

Mantel-Farbe:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP20

Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 20 m, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A