PHOENIX CONTACT - PHC1413164 Cavo patch - 1413164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356989992
Artikelnummer
PHC1413164
Herstellernummer
1413164
Hersteller
PHC
Kategorie:
sonstige
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20


