Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1412059 SACB-6/12-L-PT SCO P BOX SENS/ATT - 1412059

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1412059 SACB-6/12-L-PT SCO P BOX SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - M23 horizontal

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...1 mm²

  • Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 7...12 mm

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 6

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356958110

Artikelnummer

PHC1412059

Herstellernummer

1412059

Hersteller

PHC

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

M23 horizontal

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.2...1 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

7...12 mm

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

6

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Bemessungsspannung:

24 V

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebsspannung:

24...24 V

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

8 A

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Max. Summenstrom:

8 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

54 mm

Höhe:

43 mm

Länge:

123 mm

Ripartitore passivo per sensori e attuatori (senza cavo) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1412059 - SACB-6 12-L-PT SCO P Box sens att