PHOENIX CONTACT - PHC1411440 HC-B-G-M32-EC-AL CONNESSIONE A VITE - 1411440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - ohne
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 14...14 mm
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356932394
Artikelnummer
PHC1411440
Herstellernummer
1411440
Hersteller
PHC
Gewindeart:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14...14 mm
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
34 mm
Biegeschutz:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
sonstige
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...125 °C
Material Dichtung:
sonstige
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Druckausgleichend:
nein


