PHOENIX CONTACT - PHC1411165 G-INS-M25-M68N-NNES-S CONNESSIONE A VITE - 1411165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 27 mm
Sechskant Eckmaß - 30 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4046356922999
Artikelnummer
PHC1411165
Herstellernummer
1411165
Hersteller
PHC
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Sechskant Eckmaß:
30 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11...17 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Einsatztemperatur:
-40...100 °C



