Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1410386 QPD P 4PE6,0 9-14 BK CONNETTORE - 1410386

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1410386 QPD P 4PE6,0 9-14 BK CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der Anschlüsse je Pol - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356929592

Artikelnummer

PHC1410386

Herstellernummer

1410386

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

40 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

97.5 mm

Höhe:

44.1 mm

Breite:

39.6 mm

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105. Servicefreundlich - mit den Steckverbindern kann ein schneller Geräteaustausch erfolgen und durch vorkonfektionierte Leitungen wird die Inbetriebnahme erleichtert.