PHOENIX CONTACT - PHC1409206 PRC 5-FT25-MC PORTACONTATTI - 1409206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 35 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP65
Steckrichtung - gerade
Anzahl der Anschlüsse je Pol - 1
Packung
50 ST
EAN
4046356864350
Artikelnummer
PHC1409206
Herstellernummer
1409206
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom:
35 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Steckrichtung:
gerade
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
105 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Länge:
35 mm
Höhe:
46.6 mm
Breite:
35 mm


