Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1408749 Cavo di rete - 1408749

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1408749 Cavo di rete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356828574

Artikelnummer

PHC1408749

Herstellernummer

1408749

Hersteller

PHC

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Mantel-Farbe:

sonstige

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Kabelkonstruktion:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Patch cord rame intrecciato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1408749 - NBC-M12MS 0 5-94B R4AC US CAVO DI RETE