PHOENIX CONTACT - PHC1404919 Cavo piatto - 1404919

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 2
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantel-Farbe - sonstige
Leiterdurchmesser - 2.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356327640
Artikelnummer
PHC1404919
Herstellernummer
1404919
Hersteller
PHC
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
sonstige
Leiterdurchmesser:
2.5 mm
Leiter-Material:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
sonstige
Kabelgeometrie:
sonstige
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
6 mm
Nennspannung U:
48 V


