Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1404468 SAC-5P-M 8MRB/10,0-115 CAVO SENS/ATT

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1404468 SAC-5P-M 8MRB/10,0-115 CAVO SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356697071

Artikelnummer

PHC1404468

Herstellernummer

1404468

Hersteller

PHC

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Polzahl:

5

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP65

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

30 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Bemessungsstrom In:

3 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1404468 - SAC-5P-M 8MRB 10 0-115 CAVO SENS ATT