PHOENIX CONTACT - PHC1404369 Cavo di rete - 1404369

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356692380
Artikelnummer
PHC1404369
Herstellernummer
1404369
Hersteller
PHC
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1


