PHOENIX CONTACT - PHC1403891 Cavo dati - 1403891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 6.5 mm
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Ader-Zahl - 4
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen (PE)
Packung
1 ST
EAN
4046356672337
Artikelnummer
PHC1403891
Herstellernummer
1403891
Hersteller
PHC
Leiterdurchmesser:
6.5 mm
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C