Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1403731 QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 BK DADO E PASS - 1403731

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1403731 QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 BK DADO E PASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gewindeanschlussmaß - M20

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356665056

Artikelnummer

PHC1403731

Herstellernummer

1403731

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP66

Gewindeanschlussmaß:

M20

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

sonstige

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Länge:

101.35 mm

Höhe:

34.6 mm

Breite:

34.6 mm

Passaparete, product family: QPD, tipo di connessione: Fili singoli (saldato)/ Connessione IDC, numero poli: 4+PE, M20, Spina, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, nero, con dado QUICKON, codifica: codificato, diametro esterno conduttore: 9 mm ... 16 mm,2,5 mm², fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 0,5 m