PHOENIX CONTACT - PHC1400078 BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT CHIODINO SIGL. - 1400078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918020118
Artikelnummer
PHC1400078
Herstellernummer
1400078
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Bezeichnungsnagel-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: Stecken, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 4 mm


