Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1388731 Presa di ricarica del veicolo - 1388731

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1388731 Presa di ricarica del veicolo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151767723

Artikelnummer

PHC1388731

Herstellernummer

1388731

Hersteller

PHC

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Presa di ricarica del veicolo, fino a 500 A in Boost mode, 250 A permanente, 1000 V DC, Fili singoli, lunghezza: 8 m, attuatore di bloccaggio: 24 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC.