Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1328183 SAC-5P-10,0-BF145/M12FR SH NC CAVO SENS/ - 1328183

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1328183 SAC-5P-10,0-BF145/M12FR SH NC CAVO SENS/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 10 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151621711

Artikelnummer

PHC1328183

Herstellernummer

1328183

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

5

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungsspannung:

48 V

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...-35 °C

Cavo sensore/attuatore, 5-poli, POC senza alogenati, reticolato, nero RAL 9005, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m, Schermo non collegato alla ghiera