Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1274014 BL2 PPC10 1201-4/128-W10 PANEL PC - 1274014

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1274014 BL2 PPC10 1201-4/128-W10 PANEL PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151466039

Artikelnummer

PHC1274014

Herstellernummer

1274014

Hersteller

PHC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:

0

Ausführung des Displays:

TFT

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1024

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

600

Vorinstalliertes Betriebssystem:

Windows 10

Mit Touchscreen:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Betriebstemperatur:

-5...50 °C

Mit Festplatte:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Befestigungsart, Tischfuß:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

266 mm

Höhe der Front:

184 mm

Panel PC con 25.7 cm / 10.1"-TFT display (proiettivo-capacitivo (PCAP)), 1024 x 600 pixel (WVGA), 262000 colori, Intel® Celeron® N3350, 1x COM (RS-232), 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x COM (RS-232/422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language e software utente: senza software utente. (sistema bus:)