Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1271836 Presa di ricarica del veicolo - 1271836

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1271836 Presa di ricarica del veicolo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Standard - Typ 1

  • Mit Verriegelungsaktuator - ja

  • Mit Zugangsverriegelung - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151463618

Artikelnummer

PHC1271836

Herstellernummer

1271836

Hersteller

PHC

Standard:

Typ 1

Mit Verriegelungsaktuator:

ja

Mit Zugangsverriegelung:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

112.2 mm

Nennspannung:

250 V

Max. Nennstrom:

80 A

Stromart:

AC 1-phasig

Anzahl der Kommunikationskontakte:

2

Länge der festangeschlossenen Leitung:

2 m

LED integriert:

nein

CHARX connect universal, AC tipo 1, Presa di ricarica del veicolo, 80 A , 250 V AC, Fili singoli, lunghezza: 2 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, IEC 62196-2, SAE J1772, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti AC.