Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1225375 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS CO - 1225375

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1225375 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Polzahl - 5

  • Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm

  • Gehäusefarbe - gelb

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151317461

Artikelnummer

PHC1225375

Herstellernummer

1225375

Hersteller

PHC

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Polzahl:

5

Rastermaß der Kontakte:

3.81 mm

Gehäusefarbe:

gelb

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbare Kabeltype:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Connettore bus per guide DIN, corrente nominale: 8 A (contatti paralleli), tensione di dimensionamento (III/2): 125 V, numero di poli: 5, passo: 3,81 mm, colore: giallo, montaggio: guida DIN, articolo con contatti dorati, connettore bus per il collegamento con custodie per l'elettronica, 5 contatti paralleli