Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212540 SF-SL/PZ SET VDE SET DI CACCIAVITI - 1212540

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212540 SF-SL/PZ SET VDE SET DI CACCIAVITI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 6

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356589758

Artikelnummer

PHC1212540

Herstellernummer

1212540

Hersteller

PHC

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Verpackung:

sonstige

Elektromonteur-Set:

nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

nein

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Set di utensili