PHOENIX CONTACT - PHC1204038 CRIMPFOX MT 2,5 PINZA DI CRIMPATURA - 1204038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5...2.5 mm²
Länge - 270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4017918018764
Artikelnummer
PHC1204038
Herstellernummer
1204038
Hersteller
PHC
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5...2.5 mm²
Länge:
270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja


