PHOENIX CONTACT - PHC1203110 Utensile a crimpare, pneumatico - 1203110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.25...2.5 mm²
Antriebsart - pneumatisch
Abisolierlänge - 0 mm
Abisolierlänge einstellbar - nein
Breite - 44 mm
Packung
1 ST
EAN
4017918018085
Artikelnummer
PHC1203110
Herstellernummer
1203110
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.25...2.5 mm²
Antriebsart:
pneumatisch
Abisolierlänge:
0 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Die Presszangen sind druckluftbetriebene Werkzeuge für Aderendhülsen im Querschnittsbereich 0,25 bis 2,5 mm². Die ZAP 25 ist mit einem Duo-Press-Gesenk versehen, das sowohl die frontale als auch die seitliche Leitereinführung ermöglicht.


