Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1197641 Custodia mobile - 1197641

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1197641 Custodia mobile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...1.5 mm²

  • Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 6...12 mm

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 6

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M8

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151258122

Artikelnummer

PHC1197641

Herstellernummer

1197641

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...1.5 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

6...12 mm

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

6

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Betriebsspannung:

24...24 V

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

8 A

Max. Summenstrom:

8 A

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

ja

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Custodia mobile, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 6, numero poli: 3, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: No, Universale; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, schermatura: no