PHOENIX CONTACT - PHC1158241 BL2 BPC 1501E-64-W10 BOX PC - 1158241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel - 0
Wand-/Direktmontage möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4063151163389
Artikelnummer
PHC1158241
Herstellernummer
1158241
Hersteller
PHC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Box PC con, Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz, 1x DP++, 2x USB 3.0, 2 porte COM, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language e software utente: senza software utente. (sistema bus:)


