Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1153438 PTFIX 10/12X4 GNYE MORSETTO DISTRIBUZION - 1153438

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1153438 PTFIX 10/12X4 GNYE MORSETTO DISTRIBUZION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 8 ST

EAN

4063151152673

Artikelnummer

PHC1153438

Herstellernummer

1153438

Hersteller

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 13, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 10 mm²,sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: Mobile, colore: giallo-verde