PHOENIX CONTACT - PHC1151587 ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS CONTACTRON - 1151587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...19.2 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 9 A
Packung
1 ST
EAN
4063151149444
Artikelnummer
PHC1151587
Herstellernummer
1151587
Hersteller
PHC
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2...19.2 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.5...9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
114.5 mm


