PHOENIX CONTACT - PHC1149847 CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP10G8 CONNETTORE RJ45 - 1149847

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 13.6 mm
Höhe - 14.4 mm
Tiefe - 53 mm
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1.75 A
Packung
1 ST
EAN
4063151144562
Artikelnummer
PHC1149847
Herstellernummer
1149847
Hersteller
PHC
Breite:
13.6 mm
Höhe:
14.4 mm
Tiefe:
53 mm
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
EMV-Ausführung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Mit Dichtung:
nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige


